› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NS G4CE1SMK-F
Cod. Produttore NS G4CE1SMK-F41
Cod. EAN 8018851416514

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Uscite segnalazione: O3 e O4
  • Custodia: tecnopolimero
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio G, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON