› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NS H4TE1SPK-F
Cod. Produttore NS H4TE1SPK-F40
Cod. EAN 8018851481253

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Uscite segnalazione: O3, O4
  • Ingresso elettromagnete: 2 IE1-IE2
  • Ingresso programmazione: 1 I3
  • Tipo connessione: M12 8 poli
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Principio di funzionamento: Principio H, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NS-F40, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessioni stand-alone.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON