› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NS D4AZ1SMK
Cod. Produttore NS D4AZ1SMK
Cod. EAN 8018851457289

Informazioni principali

  • Principio funzionamento: D
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Segnalazioni: 2 uscite O3, O4
  • Connessione: M12 12 poli
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Azionatore: Senza azionatore, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON