› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FP 34R2-L10
Cod. Produttore FP 34R2-L10
Cod. EAN 8018851088803

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo: Meccanico manuale
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR