Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 21R2-L20F3
Cod. Produttore
FD 21R2-L20F3
Cod. EAN
8018851006777

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 3NC scatto lento
  • Ritardo meccanico: manuale 20 s
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR