Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 20R2-F8
Cod. Produttore
FD 20R2-F8
Cod. EAN
8018851156243

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo meccanico: manuale 20 s
  • Contatti: 1NO+2NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR