Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 20R2-C10
Cod. Produttore
FD 20R2-C10
Cod. EAN
8018851088537

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: B20 (20A)
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Ritardo meccanico: manuale 10 s
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 10 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR