› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FP 7R2-L10
Cod. Produttore FP 7R2-L10
Cod. EAN 8018851088636

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo: Meccanico manuale 10s
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR