Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FP 20R2-L20M2
Cod. Produttore
FP 20R2-L20M2
Cod. EAN
8018851476518

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: B20
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Ritardo meccanico: 20 s
  • Serie: FP
Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR