Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NSD3AZ1SQKF41
Cod. Produttore
NS D3AZ1SQK-F41
Cod. EAN
8018851414275

Informazioni di prodotto

  • Serie: NS
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Azionatore: VN NS-F41 codificato
  • Uscite di sicurezza: 2 OS1-OS2
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Connessione: Connettore M12 8 poli
  • Sblocco: a cacciavite frontale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessione in serie con connettori a Y.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC