Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NS E4TE1DPK-F
Cod. Produttore
NS E4TE1DPK-F41
Cod. EAN
8018851434082

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Tipo connessione: Connettore M12 8 poli
  • Serie: NS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore laterale, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessioni stand-alone.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC