› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NS E3TE1SQK-F
Cod. Produttore NS E3TE1SQK-F41
Cod. EAN 8018851610301

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Ingressi/uscite: 2 ingressi, 3 uscite
  • Azionatore: Codificato VN NS-F41
  • Connessione: M12 a 8 poli
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessione in serie con connettori a Y.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC