› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Interruttore sicurezza blocco serie NS IP67 IP69K automazione industriale

Cod. Rexel P2NS G4SE1SMK-F
Cod. Produttore NS G4SE1SMK-F41
Cod. EAN 8018851426339

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Serie: NS
  • Connettore: M12 12 poli

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza progettato per garantire la protezione nelle applicazioni industriali, dotato di blocco con chiave per prevenire operazioni non autorizzate. Include indicatore di stato per monitorare facilmente la posizione dell'interruttore e funzioni di sblocco di emergenza e ausiliario per una gestione sicura e rapida in situazioni critiche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è adatto per l’uso in sistemi di sicurezza dove è fondamentale il controllo degli accessi e la protezione degli operatori. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a serratura frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio G, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

Interruttore sicurezza blocco serie NS IP67 IP69K automazione industriale