› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NS H4ZZ1SMK-F
Cod. Produttore NS H4ZZ1SMK-F41
Cod. EAN 8018851413452

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Uscite segnalazione: O3, O4
  • Azionatore: VN NS-F41 codificato
  • Tipo connessione: M12 12 poli
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Principio di funzionamento: Principio H, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC