› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NS E4ZZ1SMK-F
Cod. Produttore NS E4ZZ1SMK-F40
Cod. EAN 8018851425509

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Azionatore: VN NS-F40
  • Connessione: M12 12 poli
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NS-F40, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC