Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NS D3AZ1SQK-F
Cod. Produttore
NS D3AZ1SQK-F40
Cod. EAN
8018851421495

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Azionatore: basso livello codifica
  • Sblocco: cacciavite frontale
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Connessione: connettore M12 8 poli
  • Serie: NS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NS-F40, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessione in serie con connettori a Y.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC