Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 2899
Cod. Produttore
FD 2899
Cod. EAN
8018851064876

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Sblocco: A serratura
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore) (B28), Testa: Con sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA