› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FC 3393-M2
Cod. Produttore FC 3393-M2
Cod. EAN 8018851364884

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Apertura positiva: Si
  • Serie: FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA