Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 2093-F2M2
Cod. Produttore
FD 2093-F2M2
Cod. EAN
8018851140365

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Tipo scatto: Lento (B20)
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA