Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FW 592-D8M2
Cod. Produttore
FW 592-D8M2
Cod. EAN
8018851188336

Informazioni di prodotto

  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrate cavi M20x1,5
  • Contatti: 1NO+1NC
  • Azione: separata
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Azionatore: Universale
  • Serie: FW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA