Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FP 2193-F2M2
Cod. Produttore
FP 2193-F2M2
Cod. EAN
8018851378843

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Unità contatto: 3NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA