Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 2293-M2
Cod. Produttore
FR 2293-M2
Cod. EAN
8018851365959

Informazioni di prodotto

  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 2NO+1NC
  • Tipo contatto: scatto lento
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Azionatore: separato
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA