Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 2093-F8
Cod. Produttore
FD 2093-F8
Cod. EAN
8018851156236

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: B20
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 1NO+2NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA