Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 3493-M2
Cod. Produttore
FL 3493-M2
Cod. EAN
8018851365256

Informazioni di prodotto

  • Custodia metallica FL
  • 3 entrate cavi M20x1,5
  • Unità contatto 2NC scatto lento
  • Grado protezione IP67
  • Apertura positiva Sicura
  • Testa Azionatore separato
  • Serie FL
  • Conforme EN 60529

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA