Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 938
Cod. Produttore
FR 938
Cod. EAN
8018851040870

Informazioni di prodotto

  • Custodia in tecnopolimero rinforzato
  • Grado protezione IP67 e IP69K
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Tensione nominale 500 Vac / 600 Vdc
  • Corrente di impiego 3 A AC15, 0,3 A DC13
  • Durata meccanica 20 milioni cicli
  • Temperatura ambiente -25°C ... +80°C
  • Serie FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE