Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 538
Cod. Produttore
FL 538
Cod. EAN
8018851018640

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Apertura: Positiva
  • Grado protezione: IP67
  • Testa: Normale per leve
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE