Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 958
Cod. Produttore
FD 958
Cod. EAN
8018851011016

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: Compatta per leve girevoli
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE