Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 658
Cod. Produttore
FD 658
Cod. EAN
8018851009808

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FD)
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Testa: Compatta per leve girevoli
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE