Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 538-M2
Cod. Produttore
FD 538-M2
Cod. EAN
8018851089565

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Testa: Normale per leve girevoli
  • Grado protezione: IP67 (EN 60529)
  • Apertura positiva: Sicura
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE