Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 2038-M2
Cod. Produttore
FD 2038-M2
Cod. EAN
8018851104978

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Interruttore di posizione
  • Tipo contatto: 1NO+2NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD
  • Testa: Normale per leve girevoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE