Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1638
Cod. Produttore
FD 1638
Cod. EAN
8018851005398

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità di contatto: 2NC scatto lento
  • Contatti: indipendenti
  • Grado protezione: IP67
  • Norma: EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE