Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1238-M2
Cod. Produttore
FD 1238-M2
Cod. EAN
8018851329647

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità di contatto: 2NO scatto rapido
  • Testa: Normale per leve girevoli
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE