Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1058
Cod. Produttore
FD 1058
Cod. EAN
8018851004445

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Unità contatto: 2NO scatto lento
  • Testa: compatta per leve girevoli
  • Grado protezione: IP67
  • Normativa: EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE