Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 938-M2
Cod. Produttore
FL 938-M2
Cod. EAN
8018851341359

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Leve: Girevoli
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 M20x1,5
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE