Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 558-M2
Cod. Produttore
FL 558-M2
Cod. EAN
8018851098086

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE
  • Custodia: metallica
  • Entrate cavi: 3 filettate M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Testa: compatta per leve girevoli
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: S
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE