Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FP 1638-M2
Cod. Produttore
FP 1638-M2
Cod. EAN
8018851105418

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Contatti: indipendenti
  • Testa: leve girevoli
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE