Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 358-E11
Cod. Produttore
FC 358-E11
Cod. EAN
8018851121586

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: PG 11
  • Unità contatto: 1NO-1NC scatto rapido
  • Testa: leve girevoli con rullo porcellana
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE