Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 1238
Cod. Produttore
FR 1238
Cod. EAN
8018851099991

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Unità contatto: 2NO scatto rapido
  • Testa: Normale per leve girevoli
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Normative: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE