Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 638
Cod. Produttore
FR 638
Cod. EAN
8018851038990

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Tensione nominale: 500 Vac / 600 Vdc
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Temperatura: -25°C ... +80°C
  • Omologazioni: IMQ, UL, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE