Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 976
Cod. Produttore
FX 976
Cod. EAN
8018851082542

Informazioni di prodotto

  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Entrate cavi: due filettate M20x1,5
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Corrente alternata: 250-500 V, fino a 6 A
  • Corrente continua: 24-250 V, fino a 3 A
  • Temperatura ambiente: -25°C a +80°C
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Serie: FX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION