Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FP 576
Cod. Produttore
FP 576
Cod. EAN
8018851030215

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Azionamento: con fune
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP
  • Contatti: invertiti a riposo
  • Testa: per azionamento fune

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION