Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD276
Cod. Produttore
FD 276
Cod. EAN
8018851007699

Informazioni di prodotto

  • Custodia metallica
  • Entrata cavi PG 13,5
  • Unità contatto 2x(1NO-1NC)
  • Azionamento con fune
  • Grado protezione IP67
  • Contatti scatto rapido (B2)
  • Serie FD
  • Contatti invertiti posizione riposo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION