Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 376
Cod. Produttore
FC 376
Cod. EAN
8018851004056

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO-1NC scatto rapido
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: PG 11 (serie FC)
  • Azionamento: con fune
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: NO e NC invertiti a riposo
  • Serie: FC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION