Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 676-M2
Cod. Produttore
FD 676-M2
Cod. EAN
8018851089350

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionamento: Con fune
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD
  • Funzionamento: Contatti invertiti a riposo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION