› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION

Cod. Rexel P2FR 576-M2
Cod. Produttore FR 576-M2
Cod. EAN 8018851134708

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • 1NO+1NC scatto rapido
  • IP67 protezione
  • IP69K protezione
  • Entrata cavi M20x1,5
  • Azionamento con fune
  • Contatti invertiti a riposo
  • Serie FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Altro

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION