Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 615-W3
Cod. Produttore
FX 615-W3
Cod. EAN
8018851119651

Informazioni di prodotto

  • Serie: FX
  • Custodia in tecnopolimero 2 entrate cavi
  • Unità di contatto 1NO+1NC scatto lento
  • Grado di protezione IP67 e IP69K
  • Tensione nominale 500 Vac / 600 Vdc
  • Corrente termica 10 A
  • Temperatura ambiente -25°C ... +80°C
  • Omologazioni IMQ, UL, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a pistoncino con rotella , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET