Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 630-W3K15
Cod. Produttore
FR 630-W3K15
Cod. EAN
8018851141348

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Entrata cavi: 1 filettata PG 13,5
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Azionatore: leva girevole con rotella Ø 18 mm
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Temperatura ambiente: -25°C … +80°C
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET