Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 615-W3K15
Cod. Produttore
FR 615-W3K15
Cod. EAN
8018851141331

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Tensione nominale: 500 Vac / 600 Vdc
  • Corrente nominale AC15: 6 A @ 250 V
  • Corrente nominale DC13: 3 A @ 24 V
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Temperatura operativa: -25°C … +80°C
  • Materiale custodia: tecnopolimero rinforzato
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a pistoncino con rotella , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET