Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 615-W3
Cod. Produttore
FR 615-W3
Cod. EAN
8018851119507

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Ingresso cavi: 1 filettato PG 13,5
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Forza di attuazione: 4,5 N (25 N)
  • Temperatura: -25°C ... +80°C
  • Omologazioni: IMQ, UL, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a pistoncino con rotella , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET