Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 601-W3A
Cod. Produttore
FR 601-W3A
Cod. EAN
8018851191367

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Tensione nominale: 500 Vac / 600 Vdc
  • Corrente termica: 10 A
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado di protezione: IP67 / IP69K
  • Temperatura: -25°C ... +80°C
  • Materiale custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Omologazioni: IMQ, UL, CCC, EAC
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET